※寸法図
大阪魂
クロメート スリムビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(92個)
1袋(92個)
1袋(60個)
1袋(47個)
1袋(400個)
1袋(43個)
ねじ径d
3.3
3.3
3.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(92個)
注文コード
55796740
品番
3.5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ビックス スリムビス
スリムピスは内装用に開発されたピスです。
シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、
特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み
最高の仕上げを保障します。
サイズ
3.5×40
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
6.1
寸法S(mm)
27
ねじ径d
3.3