※寸法図
大阪魂
クロメート スリムビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
1袋(92個)
1袋(60個)
1袋(47個)
1袋(400個)
1袋(43個)
ねじ径d
3.8
3.3
3.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
55796767
品番
4.0X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,518
販売価格(税別)
¥
4,107
バスケットに入れる
ビックス スリムビス
スリムピスは内装用に開発されたピスです。
シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、
特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み
最高の仕上げを保障します。
サイズ
4.0×70
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
7.2
寸法S(mm)
47
ねじ径d
3.8