曜日別特売
3.8X38 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802121

※寸法図

3.8X38 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802121
3.8X38 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802121

ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(1500個)
ねじ径d
3.8
注文コード
55802121
品番
3.8X38
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,234
販売価格(税別)
2,940
サイズ
3.8×38
寸法d(mm)
8.0~8.5
寸法S(mm)
21
ねじ径d
3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする