曜日別特売
4.2X65 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802166

※寸法図

4.2X65 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802166
4.2X65 ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂 55802166

ユニクロ コース(ハン(ユニュウ(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径d4.2
内容量1袋(500個)注文コード55802166品番4.2X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380
サイズ
4.2×65
寸法d(mm)
8.0~8.5
寸法S(mm)
43
ねじ径d
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする