放射温度計 防塵防水

(1件のレビュー)
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55813266 品番73017(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。

放射率0.1〜1まで調節可能 用途触れても触れなくても使用できる温度計 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33〜220、プローブ:-33〜220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃〜65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542476
2020-02-17
用途:
機械の点検
その他業種

簡便で手ごろ感はあるが、精度面は思ったほどではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする