※寸法図
大阪魂
イオニス コーススレッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
38
注文コード
55825598
品番
3.8X38(140イリ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
サイズ
3.8×38
タイプ
全ねじ
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
3.8
入数
140