※寸法図
大阪魂
イオニス コーススレッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
55825625
品番
4.2X75(60イリ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
サイズ
4.2×75
タイプ
半ねじ
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
4.2
入数
60