3.8X51 クロメート ブレードビス(ユニュウ 大阪魂 55828486

※寸法図

3.8X51 クロメート ブレードビス(ユニュウ 大阪魂 55828486
3.8X51 クロメート ブレードビス(ユニュウ 大阪魂 55828486

クロメート ブレードビス(ユニュウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(500個)注文コード55828486品番3.8X51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,107
販売価格(税別)
3,734
サイズ
3.8×51
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
44
ねじ径d
3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする