大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
ブロンズナミイタテッパンコナミPCW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55837979
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,304
販売価格(税別)
¥
8,458
バスケットに入れる
形状
鉄板小波32山
ねじの種類
全ネジ
仕上
シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×35
材質(ビス)
鉄(傘部:ポリカ・ブロンズ色)