大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
SUSナミイタビステッパンコナミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
55838828
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,120
販売価格(税別)
¥
10,109
バスケットに入れる
形状
鉄板小波32山
ねじの種類
全ネジ
仕上
パシペート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×35
材質(ビス)
ステン305(傘部:ステン304)