大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
シルバー ナミイタビススレートコナミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55839239
品番
5.5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,281
販売価格(税別)
¥
12,074
バスケットに入れる
材質
傘部:ステン304
形状
スレート小波
ねじの種類
全ねじ
仕上
ビス:シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.5×65