ナカバヤシ
ナカバヤシの テーブル・椅子セット
ナカバヤシの デスク&チェアー
折りたたみデスク&チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56188633
品番
FDC-101NM
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。
使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
幅(mm)
800
奥行(mm)
500
高さ(mm)
710
材質
天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装
質量(kg)
デスク/7.5、チェア/2.5
色
ナチュラル木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません