画像準備中

垂直スタックフォールディングチェア SS-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56275616 品番 SS-A127N
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スライド折りたたみ機構により、スムーズな開閉と、指をはさむ危険を防止します。
床面にも垂直にスタッキングできます。
机やテーブルの天板角から張地を保護する構造です。
イスとイスを簡単に連結できる機能が標準装備されています。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×475×768 質量(kg)2.7 材質(背)ポリプロピレン樹脂成形品、(座)ポリプロピレン樹脂成形品、丸パイプ枠、(フレーム)アルミ、(クッション)ウレタンフォーム 幅(mm)495 高さ(mm)768 奥行(mm)475 機構スライド折りたたみ機構付 材質(脚部)Φ22.2丸パイプ、紛体焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする