融雪剤を大量に撒く地域ですので、車の下回りが錆びてしまったところを、錆取り→錆転換→防錆→シャシークリアで処理しています。手軽に防錆ができるので重宝しています。
屋根の連結部分が朽ちてきたので、アルミ板で補強後の塗装に使用。
他にも郵便受けの補修にも使用。
多種多様に利用できて便利。
亜鉛含有量も92%あるので「北斗揃い」くらいの安心感です☆
サビグルマの修理時に必ず使います。溶接作業の後にも使います。サビ止まればいいなと願いを込めてサフ代わりにします。乾きも早く使いやすいのでいいです。
使いやすさは抜群。コストパフォーマンスは最適。ちょっとした錆びはこれさえあればワイヤーブラシで錆びをとり、すぐ塗装できる。
シルバー色は持っていましたが、こちらはジンク含有量が多いので追加購入しました。
グレーでOKな箇所はこれで防錆塗装します。
付着が良く、垂れにくく、乾きやすく、塗装の上塗りも問題なくできるため、作業性が良く、さび止め効果も高いと感じています。
雪国で使用しているので、気がついた時に下廻りを洗車し乾いた時をみはらかってスプレーしている。シャーシーブラックを塗るより効果的だと思います。また、思ったよりも内容量が多いのでガンガン使える。
他のジンクスプレーと変わらず使っています。
値段も安く、助かってます。