スタンダードチューブ

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ12 1/2×2 1/4 W/O バルブ形式英式 タイプW/O 注文コード56293974 品番12 1/2×2 1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はサイズ・バルブ形式・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ

厚さ(mm)0.9 肉厚(mm)0.9 サイズ12 1/2×2 1/4 W/O タイプW/O バルブ形式英式 形態ヘッダー袋 アズワン品番64-9560-22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56293974
2026-04-02
用途:
車椅子修理
サービス業

ゴムも柔らかく、1本ずつ袋入りで管理しやすく助かります。入れ替えたばかりなので不明ですが、耐久性も問題ないと思います。これからもリピート購入させていただきます。

対象商品:
56293983
2024-06-10
用途:
電動3輪車の修理
その他業種

サイズが特殊で近隣の店舗などでは入手が困難なため、コチラを利用させてもらってます。
すぐに届くので、とても重宝しています。
シンコーの自転車用品は信頼性もあって満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
56294008
2023-08-09
用途:
自転車のチューブ交換

安価なチューブの場合、タイヤにはめずに空気を入れると厚さが不均一のためか、太さが一定でないものもありました。
しかし本製品はリーズナブルな価格にも関わらず太さも均一で、納期も早くて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
56293983
2023-06-21
用途:
車いすのチューブ交換で使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

車いすのタイヤがパンクしたため購入。とにかく安くておすすめ。耐久力がどのくらいか気になるが、安いのでまた機会があれば購入したい。

対象商品:
56293965
2024-03-19
用途:
自転車のメンテナンスに。

リピート買いです、特に問題なく、普通に使えています。

対象商品:
56294008
2022-02-28
用途:
自転車整備

値段が安いので満足です。しかし値段以上にもちがいいので、前回のも五年以上使っています。本来なら変えたほうがいいのでしょうがもつので使ったいます。

2人が参考にしています
対象商品:
56293965
2023-08-26
用途:
補修
運輸・通信業

リーズナブルな値段でしたので購入しました。耐久性に期待しています。

対象商品:
56293956
2022-12-22
用途:
自転車のメンテナンス

自転車のチューブがパンク修理あとだらけになったので新しいものと交換した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする