HDMI中継ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56297264 品番 HAFF01-554SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。

ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)- 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - メス コネクタ1HDMI(タイプA/メス) コネクタ2HDMI(タイプA/メス) HDCP対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする