RV-69 ヘッドレストバー 槌屋ヤック 56415257 RV-69 ヘッドレストバー 槌屋ヤック 56415257 RV-69 ヘッドレストバー 槌屋ヤック 56415257 RV-69 ヘッドレストバー 槌屋ヤック 56415257 RV-69 ヘッドレストバー 槌屋ヤック 56415257

ヘッドレストバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56415257 品番RV-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。
マルチバー&フックの1セット入り。
ヘッドレストポールに簡単装着。
マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。
2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。

ブラック 耐荷重(kg)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56415257
2023-10-29
用途:
釣行時の長尺ロッドの車内運搬

思ったよりも良かったです。ヘッドレストの支柱には2種類の径を変えられるアダプターが付いており、なおかつストッパーでがっちりと固定されます。また水平のバーも左右に移動ができ、ロックすることが可能です。助手席とその後ろ側のシートのヘッドレストに固定し、席の間に配置することで、長いワンピースロッドも置くことが出来ます。水平のバーは外径20ミリなので、ホームセンターで内径18ミリのスポンジの筒状のパッドを買い、はめ込むとぴったしになりクッションとなり傷を付けなくて済みます。ロッドの固定は百均の健康体操用のシリコン環を半分の太さにカットして取り付けします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする