SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ216
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M3×0.5
注文コード
56444683
品番
SJ2160-5CZ-M3
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
2位置シングル
CADデータダウンロード