SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ216
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56444701
品番
SJ2160-6CUD-C4
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
CADデータダウンロード