SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ336
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56449662
品番
SJ3360T-6CZ-C4
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
4
使用流体
空気
CADデータダウンロード