1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マウントCマウント 焦点距離(mm)250.8(設計値) 光学倍率0.4 注文コード56610164 品番TPC04-HMS160D-VIE-FIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はマウント・焦点距離・光学倍率など26種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

マウントCマウント W.D.(mm)160.3 鏡筒長(mm)181.9 光学倍率0.4 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 質量(g)469 分解能(μm)10.2 フィルターM62、P0.75 保存温度(℃)-10〜+50(結露しないこと) 波長(nm)400〜700 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(結露しないこと) 焦点距離(mm)250.8(設計値) 被写界深度(mm)3.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする