ホーザン
ホーザンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホーザンの 温度計・温湿度計
ホーザンの 温度計
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56738425
品番
L-838-1
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
0.27
温度測定範囲(℃)
-20〜+600
有効画素数
256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)
8〜14
動作環境
Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)
25
注意
※最大の画素数で使用する場合には、作動距離を100〜150mmの間に設定してください。(コンバーションレンズの使用時は作動距離を30mmに設定してください。)
※温度測定には放射率の設定が必要となります。
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。