曜日別特売
SY3520-5D-M5 SY352 SMC 56771547

SY352

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56771547
品番
SY3520-5D-M5
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする