曜日別特売
SY3520T-5HZ-C6 SY352 SMC 56771784

SY352

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
56771784
品番
SY3520T-5HZ-C6
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする