SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY3A2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56773263
品番
SY3A2-5MZ-M5-F2
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)