メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ワイン・酒・バー用品
スティックマドラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824069
品番
PR6059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に
仕様
食洗機対応、燕三条製
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)Φ5×200
色
シルバー
質量(g)
(約)30