メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ワイン・酒・バー用品
チューハイマドラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824078
品番
PR6060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
チューハイ用のマドラー
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)D213×W12×H3、柄:(約)D190×W10×H2、頭:(約)D16×W12×H2
色
シルバー
質量(g)
(約)15