VBA11A-02LN 増圧弁 VBAシリーズ SMC 56885306

増圧弁 VBAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 オプションエルボ・サイレンサ 注文コード56885306 品番VBA11A-02LN
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は管接続口径・オプションなど15種類から選べます 他の種類を見る

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2〜4倍 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 オプションエルボ・サイレンサ 仕様標準品 使用流体圧縮空気 増圧比2倍〜4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2〜2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2〜50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする