ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2〜4倍
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/4
オプションエルボ・高消音サイレンサ
仕様標準品
使用流体圧縮空気
増圧比2倍〜4倍
圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ
最大流量(L/min)(ANR)70
設定圧力範囲(MPa)0.2〜2.0
供給圧力範囲(MPa)0.1〜1.0
保証耐圧力(MPa)3
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)2〜50(凍結しないこと)
取付姿勢水平
潤滑油グリース(無給油)
質量(g)0.89