SMC
VQ565
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57099603
品番
VQ5650-2HE-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード