VQ565

VQ565 - SMC
切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気・不活性ガス内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57099716VQ5651Y-5HB-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
36,910
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57099551VQ5650-1HAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
57099664VQ5651-2HAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57099673VQ5651-2H-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
32,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57099542VQ5650-1G-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
33,100
取扱い終了
返品不可
57099567VQ5650-1H-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
33,300
取扱い終了
返品不可
57099576VQ5650-1HW-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
33,700
取扱い終了
返品不可
57099585VQ5650-2GAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
31,100
取扱い終了
返品不可
57099594VQ5650-2G-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
33,100
取扱い終了
返品不可
57099603VQ5650-2HE-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
33,000
取扱い終了
返品不可
57099612VQ5650-5GE-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
32,800
取扱い終了
返品不可
57099621VQ5650Y-5HE-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
33,200
取扱い終了
返品不可
57099637VQ5651-1GE-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
31,850
取扱い終了
返品不可
57099646VQ5651-2GAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
30,150
取扱い終了
返品不可
57099655VQ5651-2GEAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
29,850
取扱い終了
返品不可
57099682VQ5651-5GEDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
29,850
取扱い終了
返品不可
57099691VQ5651-5HDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
30,350
取扱い終了
返品不可
57099707VQ5651-5HEW-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
32,450
取扱い終了
返品不可
57099725VQ5651Y-5HEW-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
32,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57099551VQ5650-1H20472638VQ5650-1H1VQ5650-1H 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650 SMC 204726385ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57099664VQ5651-2H20472744VQ5651-2H1VQ5651-2H 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 SMC 204727445ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57099673VQ5651-2H-0420472753VQ5651-2H1-04VQ5651-2H-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 SMC 204727535ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする