VQ5651-2H-04 VQ565 SMC 57099673

VQ565

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57099673品番VQ5651-2H-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,350
コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57099673VQ5651-2H-0420472753VQ5651-2H1-04VQ5651-2H-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 SMC 204727535ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする