SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQD12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
プラグリードタイプ:L形プラグコネクタ、コネクタなし
注文コード
57119133
品番
VQD1251NW-5LO
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
プラグリードタイプ:L形プラグコネクタ、コネクタなし
切換方式
ラッチングタイプ
ポート数
4
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
CADデータダウンロード