SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQD12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、コネクタなし
注文コード
57119185
品番
VQD1251U-5MO
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、コネクタなし
切換方式
ラッチングタイプ
ポート数
4
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
CADデータダウンロード