導電性作業チェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57258242 品番 ECC-1-BK
参考基準価格(税別)¥53,640 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

優れた導電性を発揮する導電性チェアです。座には高密度のウレタンを使用しているため快適な座り心地です。座の側面もウレタンで覆っているので腿への負担が軽減されます。

座面高さ(mm)465〜640 座面寸法(幅×奥行)(mm)375×375 キャスターあり トラスコ品番818-3822 材質(座部)ポリウレタン 質量(kg)6.8 ブラック 張地導電性ビニールレザー張り 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)375 表面抵抗値(Ω)106 座高(mm)465〜640 材質(脚部)スチール(クロムメッキ)、導電キャスター 座奥行(mm)375
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする