TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ラウンドチェア
導電性作業チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57258258
品番
ECC-2-BK
参考基準価格(税別)
¥61,640
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
優れた導電性を発揮する導電性チェアです。座には高密度のウレタンを使用しているため快適な座り心地です。座の側面もウレタンで覆っているので腿への負担が軽減されます。
座面高さ(mm)
470〜630
座面寸法(幅×奥行)(mm)
375×375
トラスコ品番
818-3823
材質
(座部)ポリウレタン
質量(kg)
8.2
色
ブラック
張地
導電性ビニールレザー張り
座上下調節
ガス調節式
座幅(mm)
375
表面抵抗値(Ω)
10
6
座高(mm)
470〜630
材質(脚部)
スチール(クロムメッキ)、導電キャスター
座奥行(mm)
375
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません