クラフレックス カウンタークロス 厚手小判

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード57280487 品番ZN-1023-60N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。
すぐれた吸水性です。
洗濯・漂白・殺菌が可能です。
豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。
レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。

材質レーヨン100% 寸法(mm)300×600 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする