アンダーガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285335 品番CBT-T-002
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBT-T-002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ステー、ボルト
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083

付属品取付ステー、ボルト 材質アルミ シルバー 製法削り出し 関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする