作業用チェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57305797 品番 CA-6K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタンダードな作業用スツールです。

座面高さ(mm)420〜540 座面径(Φmm)375 キャスターあり 用途あらゆる作業現場に適しています 仕様手動上下式、キャスター付 トラスコ品番102-5049 材質座:モールドウレタン+ビニールレザー、脚部:スチール 紛体塗装仕上 幅(mm)430 質量(kg)4.5 ブラック 高さ(mm)470〜570 奥行(mm)430 張地ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)Φ375 座高(mm)420〜540
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする