モノタロウ

圧力計 立形 Rネジ Φ60

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は圧力レンジ・ケース形状など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~0.16
ケース形状
A枠(立型つば無し)
注文コード
57307647
品番
R1/4×60×0.16MPa
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールタイプの汎用圧力計です。

用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(ケース)
スチール
材質(株)
黄銅(真鍮)
ねじサイズ
R1/4
圧力レンジ(MPa)
0~0.16
販売区分
業務用
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: エンジンコンプレッサーに

圧力計が壊れて動かなくなったので取り換コンプレッサーが1mpなので針が振り切れそうで早く壊れそう。1.2mpくらいまで対応するといいな。目盛りも0.1mpくらいずつ細かくついているといい。

2024-11-26
用途: 補助エアータンクの圧力計交換
飲食業

補助エアータンクに付いている圧力計が大きさ、文字も小さすぎて見難いためこちらに交換。
補助タンクの圧力計は1/8ネジ、異径ソケットで対応、非常に見やすくなりました。

対象商品 : 73621406
2024-12-26
用途: 圧力調整器
SSSG 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

色々な圧力ラインが有りメモリもしっかりと読みやすく助かりました

1人が参考にしています
2025-01-21
用途: 大体の圧力監視

同じもの2個ありますが、表示ズレは誤差2.5%程度はありますね。安いから別に問題はありません。

対象商品 : 73621406
2023-03-29
用途: レシーバータンクに

コンプレッサーが壊れたためタンクをレシーバー化しました。その際に空いているボルト穴に当商品を取付、100Vのコンプレッサーは0.8mpaあればいいので重宝しております。しかもすごく安い。

対象商品 : 73621406
2022-11-07
用途: コンプレッサーの配管用

自家用に使用するので2台購入しました。精度も問題なく、普通に使用しています。客先の機器に使用するにはモノタロウのマークがちょっと気になる。

対象商品 : 73621406
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 73621406
2022-10-29
用途: 水道の水圧測定

他の圧力計と測定結果を比較したが正確だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする