用途特長
・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。
・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
採用実績
車載機器、鉄道車両・放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~150折径(mm)E:約25.0最大径D(mm)拡大:約32.0RoHS指令(10物質対応)対応