※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの コンベヤ
フリーベアコーポレーションの その他コンベヤ
フリーベアスライダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57330062
品番
FBS-1-SUS
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
幅(mm)
145.16
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
トラスコ品番
868-3104
材質
ステンレス製
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
50
奥行(mm)
72
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送面を硬くなめらかなものにして下さい。