アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(30cm) SATR-3103BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406625
品番
SATR3103BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)
ケーブル長(cm)
30
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス