たっぷりあさりコンソメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(260g×24袋) 注文コード57428709 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

コンソメの旨みを効かせたソースにあさりの旨みが溶け込んだ、味わい深いあさりコンソメソースです。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)(1袋あたり)100 原材料玉ねぎ、あさり、菜種油、粉末ブイヨン、食塩、白ワイン、砂糖、白身魚エキス、ホタテエキス、にんにくペースト、あさり風味調味料、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) 栄養成分(1袋260g当たり)エネルギー:100kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:5.2g、炭水化物:9.9g、食塩相当量:7.0g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする