質量(kg)38
電源(V)単相100
消費電力(W)75/100(50/60Hz)
安全装置水切れ検知/モーター過熱保護/過負荷保護
連続使用時間(時間)【50Hz】9【60Hz】8
最大風量(m3/min)(50/60Hz)77 / 87
ファン径(cm)30
有効貯水量(L)36
給水方式タンク貯水式
操作方法上下手動/風量可変
アズワン品番64-9333-08
運転音(dB)(A)(50/60Hz)51 / 54
水蒸発量(L/h)4.0/4.5(50/60Hz)
冷房能力(kW)2.7/3.0(50/60Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1223×479×471
切タイマー1・4・8時間