画像準備中

ミストファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57541639 品番JMS500SP
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。

質量(kg)26 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)180 タンク容量(L)48 風量(m3/min)96 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×580×1680 騒音値(dB)58 首振角度(°)70 アズワン品番67-5774-15 噴霧量(L/h)0〜8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする