代表画像

S012-0206 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584006 S012-0206 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584006 S012-0206 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584006

ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2100本) 十字穴番号1 注文コード57584006 品番S012-0206
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は十字穴番号・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5679 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号1 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M2 頭部厚(mm)1.3 頭部径(Φmm)3.5 適合ドライバープラスNo.1 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする