※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S013-0306 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585519 S013-0306 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585519 S013-0306 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585519

ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1000本) 十字穴番号2 注文コード57585519 品番S013-0306
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は十字穴番号・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-9950 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする