曜日別特売
ZK2B15K5AL-06 真空ユニット ZK2B1 SMC 57659341

真空ユニット ZK2B1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57659341
品番
ZK2B15K5AL-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

定格電圧(V)
DC24
オプション
a:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし
ノズル口径(Φmm)
1.5
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
システム・ボディ形式
単体ポート排気
真空(V)ポート
Φ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57659341ZK2B15K5AL-0648597905ZK2B15K5ALA-06ZK2B15K5AL-06 ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC 48597905ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なしSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ZK2B15K5AL-06 真空ユニット ZK2B1 1個 SMC 【通販モノタロウ】