日本ジッパーチュービング
結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ(Φmm)
50
10
15
20
25
30
40
50
70
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
57672756
品番
OPE-50
参考基準価格(税別)
¥99,120
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
材質
シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン
色
ホワイト
長さ(m)
30
使用温度(℃)
適用:-15~260
サイズ(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応